クイックカップリング SHタイプ(高圧用/両バブル) CSH

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09398265 品番 CSH03S3
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。

サイズ3/8" 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)228 タイプソケット、接続形状:メネジ 寸法鋼管用:10A 寸法L(mm)68 寸法H(mm)二面24/Φ28 シリーズSH ソケットorプラグソケット 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 最高使用圧力(MPa)20.5 寸法D(Φmm)32 最高衝撃圧力(MPa)31 接続形状T:Rc3/8"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする