自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 春夏 トップス
45900 クールシャワー 長袖ブルゾン(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09398286
品番
45900
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
68
機能
帯電防止素材、ストレッチ、野帳対応
生地
クールシャワートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。