クイックカップリング 大流量型 SPEタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSPE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09398421 品番 CSPE02S3
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・新設計によるパーツ構成で省エネルギー、高効率を実現しました。流量ロスの低減により、多様な現場でのニーズに対応します。・構成要素各部の抵抗発生状況を把握しロス低減を実施。・低圧損化により大流量化を実現しました。・従来のS・Pタイプと互換性があります。

サイズ1/4" 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)118 タイプソケット、接続形状:メネジ 寸法鋼管用:A8 寸法L(mm)58 寸法H(mm)二面17/Φ20 シリーズSPE ソケットorプラグソケット 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 最高使用圧力(MPa)7.5 寸法D(Φmm)28 最小断面積(mm2)33 最高衝撃圧力(MPa)10 接続形状T:Rc1/4"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする