NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09399385
品番
CHP03S
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
サイズ
3/8"
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
質量(g)
234
タイプ
ソケット、接続形状:メネジ
寸法
鋼管用:10A
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
二面23/Φ28.5
シリーズ
HP
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
20.5
寸法D(Φmm)
34.5
最高衝撃圧力(MPa)
31
接続形状
T:Rc3/8"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません