NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング HPタイプ(高圧用/両バルブ) CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09399437
品番
CHP08P
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
サイズ
1"
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理)
質量(g)
364
タイプ
プラグ、接続形状:メネジ
寸法
鋼管用:25A
寸法L(mm)
61
シリーズ
HP
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
20.5
寸法S(mm)
二面41/Φ47
寸法C(mm)
二面41/Φ47
寸法l(mm)
36
最高衝撃圧力(MPa)
31
接続形状
T:Rc1"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません