クイックカップリング ALタイプ スーパー10型(低圧用/片バルブ) CAL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) サイズ1/4" 注文コード09399577 品番CAL12PH
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は材質・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。

サイズ1/4" 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)17 タイププラグ 寸法鋼管用:8A 寸法L(mm)51 シリーズAL10 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 寸法B2(mm)5 寸法B1(mm)5 寸法H(Φmm)12 寸法l1(mm)30 寸法l2(mm)15 最高衝撃圧力(MPa)1.5 適合ホース1/4" 接続形状ホースニップル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする