クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース1" 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) ソケットorプラグソケット 注文コード09399647 品番CTL08SH3
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は適合ホース・材質・ソケットorプラグなど124種類から選べます 他の種類を見る

・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。

サイズ1" 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)571 タイプソケット 寸法鋼管用:25A 寸法L(mm)101 シリーズTL ソケットorプラグソケット 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 最高使用圧力(MPa)4.5 寸法D(Φmm)58 寸法l(mm)56 寸法H(Φmm)52 寸法B(Φmm)19 寸法T(Φmm)27 最高衝撃圧力(MPa)6.5 適合ホース1" 接続形状ホースニップル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする