クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)真鍮 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) ソケットorプラグプラグ 注文コード09399726 品番CTL04PF2
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合ホース・材質・ソケットorプラグなど124種類から選べます 他の種類を見る

・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。

サイズ1/2" 材質(本体)真鍮 質量(g)114 タイププラグ、接続形状:メネジ 寸法鋼管用:15A 寸法L(mm)44 シリーズTL ソケットorプラグプラグ 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 最高使用圧力(MPa)5 寸法S(mm)29 寸法C(mm)33 寸法l(mm)24 寸法B(Φmm)13 最高衝撃圧力(MPa)7.5 接続形状T:Rc1/2"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする