NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
真鍮
材質(シール)
フッ素ゴム(FPM)
ソケットorプラグ
プラグ
注文コード
09399796
品番
CTL03PM2
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合ホース・材質・ソケットorプラグ
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
サイズ
3/8"
材質(本体)
真鍮
質量(g)
46
タイプ
プラグ、接続形状:オネジ
寸法
鋼管用:10A
寸法L(mm)
43
シリーズ
TL
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)
5
寸法S(mm)
19
寸法C(mm)
22
寸法l(mm)
21
寸法B2(mm)
10
寸法B1(mm)
10
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
接続形状
T:R3/8"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません