NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の ホース
NAC(長堀工業)の コイルホース
ポリウレタンコイルチューブ CHタイプ CCH
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用範囲(mm)
6000
チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
09400916
品番
CCH0805-8-SB
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
使用範囲・チューブ外径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
・ポリウレタンコイルチューブは超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。・又、曲げ半径が小さく優れた作業性を発揮します。
全長(mm)
7500
種類
カップリング:ATタイプ・ロック付
シリーズ
CH
最高使用圧力(MPa)
0.8
寸法A(mm)
1230
使用範囲(mm)
6000
寸法B(mm)
630
チューブ外径(Φmm)
8
チューブ内径(Φmm)
5
寸法C(Φmm)
42
カップリング
ソケット型式:CAT21SAL、プラグ型式:CAT21PA
材質(チューブ)
ポリウレタン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません