NAC(長堀工業)
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ALタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
形式
ロータリー形
サイズ
取入口:CAL20型プラグ、取出口:CAL20型ソケット×2
注文コード
09401205
品番
CAL2WRL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
形式・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
サイズ
取入口:CAL20型プラグ、取出口:CAL20型ソケット×2
材質(本体)
真鍮(クロムメッキ)
形式
ロータリー形
シリーズ
AL(マルチコネクション)
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません