NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の 分岐カプラー
分岐集合配管配管用 マルチコネクション ATタイプ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
直L形
サイズ
取入口:CAL44PM、取出口:CAT20型ソケット×4、CAT24SM×1
注文コード
09401230
品番
CAT5L
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
形式・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質
カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
サイズ
取入口:CAL44PM、取出口:CAT20型ソケット×4、CAT24SM×1
材質(本体)
アルミニウム合金
形式
直L形
シリーズ
AT(マルチコネクション)
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1
最高衝撃圧力(MPa)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません