曜日別特売
CKC03PM2 クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業) 09401345

CKC03PM2 クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業) 09401345
CKC03PM2 クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業) 09401345
CKC03PM2 クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業) 09401345
CKC03PM2 クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業) 09401345
CKC03PM2 クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業) 09401345
CKC03PM2 クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC NAC(長堀工業) 09401345

クイックカップリング KCタイプ(金型冷却水用/片バルブ) CKC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ソケットorプラグプラグサイズ3/8"注文コード09401345品番CKC03PM2
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

・金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業ができます。・従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・流体を流す方向は、ソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

寸法(mm)Φl1:15サイズ3/8"材質(本体)真鍮タイププラグ、接続形状:オネジ寸法鋼管用:10A寸法L(mm)35シリーズKCソケットorプラグプラグ材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)1寸法S(mm)19寸法C(mm)21寸法B2(mm)6寸法B1(mm)9最高衝撃圧力(MPa)1.5接続形状T:R3/8"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする