クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)真鍮 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ソケットorプラグプラグ 注文コード09401361 品番CAL48PF2
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合ホース・材質・ソケットorプラグなど54種類から選べます 他の種類を見る

・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。

サイズ1" 材質(本体)真鍮 質量(g)210 タイププラグ、接続形状:メネジ 寸法鋼管用:25A 寸法L(mm)54 シリーズAL40 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 寸法S(mm)41 寸法C(mm)47 寸法l(mm)23 寸法B(Φmm)13 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続形状T:Rc1"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする