曜日別特売
CAL23SBL クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09402237

CAL23SBL クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09402237
CAL23SBL クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09402237
CAL23SBL クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09402237
CAL23SBL クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09402237
CAL23SBL クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09402237
CAL23SBL クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09402237
CAL23SBL クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09402237
CAL23SBL クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業) 09402237

クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケット注文コード09402237品番CAL23SBL
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。

サイズ3/8"材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)120タイプソケット・ロック付寸法鋼管用:10A寸法L(mm)61.5シリーズAL20ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26.5寸法l(mm)19寸法H1(mm)19寸法H2(mm)19寸法B(Φmm)7最高衝撃圧力(MPa)2接続形状ポリウレタンチューブ用適合チューブ(外径×内径)(mm)12.5×8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする