商品レビューを投稿する内容量1個ソケットorプラグソケット注文コード09402481品番CAL22SM3
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥4,948販売価格(税別)
この商品は適合ホース・材質・ソケットorプラグなど92種類から選べます他の種類を見る ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。