NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09402910
品番
CSP10S3
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
サイズ
1 1/4"
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1603
タイプ
ソケット、接続形状:メネジ
寸法
鋼管用:32A
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
二面54/Φ59
シリーズ
S・P
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
フッ素ゴム(FPM)
最高使用圧力(MPa)
3
寸法S(mm)
54
寸法D(Φmm)
77.5
寸法C(mm)
62
寸法l(mm)
45
最高衝撃圧力(MPa)
4.5
接続形状
T:Rc1 1/4"
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません