SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスセミパチン錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09403077
品番
TO-459L
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・制御盤・分電盤
適合
引張荷重(kgf):5
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
6
対応
MODEL:C-1023-1
表面仕上げ
バレル研磨