SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
角型キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09403095
品番
TO-525
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途
計測機器・自動販売機・工作機械
適合
引張荷重(kgf):30(締めしろ0.5mm)
材質
鉄(亜鉛メッキユニクロム処理)
質量(g)
220
対応
MODEL:C-509