SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス アームキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09403111
品番
TO-526
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・工作機械等
適合
引張荷重(kgf):8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
54.2
対応
MODEL:TL-141
表面仕上げ
バレル研磨
注意
※蓋等は、アーム接触面(取付例)で押さえるように取付設定してください。