SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレスパチン錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09403129
品番
TO-529
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐環境特性が優れています。
用途
計測機器・ライトカバー止め用
適合
引張荷重(kgf):5
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
24
対応
MODEL:C-1018
表面仕上げ
バレル研磨