SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キャッチ
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
ボールキャッチ ZDC製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09403208
品番
TO-537
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途
計測機器・工作機械等
適合
引抜力(kgf):約2
材質
亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)
質量(g)
17
対応
MODEL:TL-60-2