SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 建具金物
SUGICO(スギコ)の ドア・扉金物
SUGICO(スギコ)の ドアキャッチ
ステンレス ボックスローラーキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09403217
品番
TO-539
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
接触部分がローラーのため、抜差しがスムーズです。
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途
計測機器・工作機械・家具等
仕様
引抜力(kgf):約2
材質
ステンレス(SUS304)
自重(g)
13.2
モデル
TL-164
注意
※キーパー部取付けの際、使用するネジはM3、頭部形状は、ナベ、トラス、バインドのいずれかをご使用ください。また、ワッシャー等のご使用は避けてください。