※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
SUGICO(スギコ)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
SUGICO(スギコ)の 吊具用アイボルト
アイボルト (ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09403235
品番
TO-178-8
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
40
ねじ
M8
対応
MODEL:B-1130-8
使用荷重(kN)
0.79(垂直づり/45度づり(2個につき))
注意
※45度づりの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトの向きが同一平面内にある場合に適用します。