※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
SUGICO(スギコ)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
SUGICO(スギコ)の 吊具用アイボルト
アイボルト (ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09403269
品番
TO-178-16
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
245
ねじ
M16
対応
MODEL:B-1130-16
使用荷重(kN)
4.41(垂直づり/45度づり(5個につき))
注意
※45度づりの使用荷重は、ざぐりなどを施しボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトの向きが同一平面内にある場合に適用します。