※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-506-9 パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック) ステンレス SUGICO(スギコ) 09403400 TO-506-9 パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック) ステンレス SUGICO(スギコ) 09403400

パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック) ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09403400 品番 TO-506-9
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

パイプ枠付きの連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

付属品六角ナット 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)260 参考使用荷重(kg)160 金具両端フック 対応MODEL:TBP-9HK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする