曜日別特売
S52UL-F/4(24年モデル) ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 09403637

S52UL-F/4(24年モデル) ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 09403637
S52UL-F/4(24年モデル) ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 09403637
S52UL-F/4(24年モデル) ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 09403637
S52UL-F/4(24年モデル) ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 09403637
S52UL-F/4(24年モデル) ワールドシャウラ テクニカルエディション SHIMANO(シマノ) 09403637

ワールドシャウラ テクニカルエディション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード09403637品番S52UL-F/4(24年モデル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

豊かな曲がりで描く、テクニカルロッドの新境地。
感度と表現力に優れたライトルアー対応のスペシャルモデルが、さらなる美しい曲がりを求めて進化しました。ターゲットやフィールドに応じたベンドカーブ、アクションを追求し、ベストな継数や継構造をモデルごとに厳選。キャストやルアーアクション、フッキング性能といった個性を、狙いのフィールドに合わせて最適化しました。ライトゲーム全般に求められる、さらにしなやかな荷重移行を獲得したことにより、バイトを絡め取り、キャッチ率を向上させました。特性の異なる2種類を適材適所で配置したハイブリッドガイド構造、優れた感度をもたらすフルカーボンモノコックグリップ、リール装着時の満足感を高めるラチェット音など装備も充実。見る角度によって色調が変化するオーロラエアロコート仕様の軽量ブランクスは、ワールドシャウラの名に相応しい、高級感あふれる仕上がりです。

適合1.5-7(ルアーウェイト(g))全長(m)1.57サイズ(号)エギ:-方式継ぎ:並継グリップ長さ(mm)174自重(g)84継数(本)4仕舞(cm)43.5先径(mm)1.3適合ライン(号)0.2-0.6適合ライン(lb)ナイロン:45356カーボン含有率(%)85.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする