※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEHR32K2-50A-021-E LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC 09403951 LEHR32K2-50A-021-E LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC 09403951 LEHR32K2-50A-021-E LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMC 09403951

LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応ロボット:オムロンTECHMAN ROBOT: TM5S、 TM7S、 TM12S、 TM14S、 TM25S 注文コード09403951 品番LEHR32K2-50A-021-E
参考基準価格(税別)¥348,920 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は対応など16種類から選べます 他の種類を見る

・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。
・2種のバリエーション
・把持力:60〜140N
・電気配線1本を接続するだけで作動。
・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)
・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。
・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)
・プラグインソフトに対応:URCap

その他アクチュエータ形状:基本型、マニュアル式チェンジャ:メインプレートAss'y付 コネクタ形状M8/8ピン(プラグ) 本体質量(kg)1 対応ロボット:オムロンTECHMAN ROBOT: TM5S、 TM7S、 TM12S、 TM14S、 TM25S 保護等級IP20 ケーブルロボット接続:コネクタケーブル付属(220mm) RoHS指令(10物質対応)対応 開閉ストローク(mm)50 モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V) 把持力(N)60〜140
関連資料:カタログ(1.81MB) 取扱説明書:(1.86MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする