ワイヤー南京錠 ダイヤル式 軽量

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09404398 品番 PA-361
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。

用途倉庫の扉などの施錠に 材質金属合金 シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く) ワイヤー太さ(mm)約3 ロックダイヤル式
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※必ず施錠の確認をして下さい。簡易施錠目的のカギですので本格的な防犯等に使用しないで下さい。万一 暗証番号がわからなくなってしまい開錠できない場合は000から999まで順に回して開錠もしくはワイヤーを切断する方法しか御座いません。予めご了承下さい。番号のお忘れお問合せに関しまして当社では一切対応できません。設定した暗証番号は必ず控えて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
会社用
製造業

南京錠が壊れたのでワイヤー式はどうかなと購入してみました。値段が値段なのでしょうがありませんがちょっとすぐ壊れるかなという感じです。使ってみてですが高めの南京錠もすぐ壊れたので何個か買って使用するのもいいかもしれません。

対象商品:
09404407
2026-03-01
用途:
盗難防止
農・林・水産業

思った通りの物でした。これはこれで良いのですが、モノタロウブランドでワイヤーの長さを調節出来る商品を販売して欲しい。

対象商品:
09404398
2025-11-12
用途:
セキュリティ
製造業

番号変更が出来るのが嬉しい。
自分はキャリアバックのセキュリティ用に使用空いてます。

1人が参考にしています
対象商品:
09404407
2025-12-21
用途:
侵入防止のためのチェーン取り付け
株式会社砂丘園芸 様 (建設業・工事業)

フックでは入りやすくなってしまうので簡易的なダイヤル錠を使用しました。

2026-01-02
用途:
自転車のバッテリーロック
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐに抜けて壊れてしまいました。多少引っ張り気味に使ったものの、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする