LEUPOLD(リューポルド)
LEUPOLD(リューポルド)の 光学測定器
LEUPOLD(リューポルド)の 単眼鏡/双眼鏡
LEUPOLD(リューポルド)の 双眼鏡
BX-1 ROGUE Compact 防水8倍25mm口径双眼鏡
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09404547
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
BX(R)-1 Rogue(R) コンパクトは、アウトドアや旅行、コンサートなどオールマイティにご使用いただける小型・軽量な双眼鏡です。
決して期待を裏切らない鮮明さと明るさを実現します。
質量(g)
360
倍率
8倍
眼幅調整範囲(mm)
57〜71
最短合焦距離
4.3m
対物レンズ有効径(mm)
25
本体高さ(mm)
109
入数
1個
1000m先の視野(m)
102
ひとみ径(Φmm)
3.1
アイレリーフ(mm)
15
実視界(°)
6.4