- BX-1 Mckenzie HD 10倍50mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド) 09404599 - BX-1 Mckenzie HD 10倍50mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド) 09404599

BX-1 Mckenzie HD 10倍50mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09404599 品番-
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

手にしっかりと収まるコンパクトなマッケンジーシリーズ。高度な光学システムにより、クラス最高の低照度性能を実現。
透過率も高く、グレアも低減し高解像度を実現します。防水性のあるデザインは最も過酷な条件に耐えられるように設計されています。

質量(g)787 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)60〜74 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)50 本体高さ(mm)169 入数1個 1000m先の視野(m)87 ひとみ径(Φmm)5 アイレリーフ(mm)17 実視界(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする