- BX-3 Alpine HD 10倍42mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド) 09404626

 

- BX-3 Alpine HD 10倍42mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド) 09404626
- BX-3 Alpine HD 10倍42mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド) 09404626

BX-3 Alpine HD 10倍42mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09404626品番-
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。
高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。

質量(g)683倍率10倍眼幅調整範囲(mm)57~78最短合焦距離1.6m対物レンズ有効径(mm)42本体高さ(mm)140入数1個1000m先の視野(m)114ひとみ径(Φmm)6.5アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする