- BX-4 Alpine HD 10倍52mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド) 09404635 - BX-4 Alpine HD 10倍52mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド) 09404635

BX-4 Alpine HD 10倍52mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09404635 品番-
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。
高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。

質量(g)865 倍率10倍 眼幅調整範囲(mm)60〜78 最短合焦距離2.8m 対物レンズ有効径(mm)52 本体高さ(mm)168 入数1個 1000m先の視野(m)93 ひとみ径(Φmm)5.9 アイレリーフ(mm)18 実視界(°)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする