※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 内装商品
SUGICO(スギコ)の 棚柱・棚受
SUGICO(スギコ)の 棚柱
棚柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09404766
品番
TO-190FL
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。
棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
20×6×H767
穴径(Φmm)
ビス穴:(下)Φ5(上)Φ8×2
板厚(mm)
1.2
棚受け金具
(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
関連資料:
寸法図(0.02MB)
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。