※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/0 WH-02 投技フック パワー青物 C’ultiva(カルティバ) 09405640 1/0 WH-02 投技フック パワー青物 C’ultiva(カルティバ) 09405640

WH-02 投技フック パワー青物

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09405640 品番1/0
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

小型ジグで、デカイ青物を! フック強化仕様
軽量ジグとはいえ、近郊エリアでも時として7キロ8キロ、下手をすると10キロオーバーの可能性があるという時期や、釣り場は珍しくなくなりました。
そういったときに選択していただく特別強化仕様。
ブックはタフワイヤー素材の「ジガーライト早掛」専用にあつらえた4番というマイクロサイズからのサイズバリエーション。
30グラムのジグで10キロのブリといったテクニカルなゲーム思考者にはこれをオススメします。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 対応対応ジグ目安:50〜85g 強度15lb(6.7kg) 号数1/0 使用鈎ジガーライト早掛
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※957. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする