DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の ファニチャー
ココニモラック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09405746
品番
TB1-071-TN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
そこにも、ここにも棚が作れる。
今まで設置できなかったところにも棚が設置できる、持ち運びしやすい小型の折りたたみ式収納棚。
セット内容
製品本体、棚板×3(本体内部底面に収納)
材質
(約)生地:600Dポリエステル(PVCコーティング) フレーム:アルミ合金 天板:MDF、アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)40×39×58
静止耐荷重(kg)
全体耐荷重:25、耐荷重/段:5、天板:10
収納時寸法(cm)
(約)W40×D39×H8
総質量(kg)
(約)4.5
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※ロックボタンを押さなかったり、無理に力を加えて折りたたむと破損の原因となります。ご注意ください。