DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の ファニチャー
ソロリチューボー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09405771
品番
TB1-070-TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ソロだけど、いやソロだからこそこだわりたい快適さ
ソロキャンプでも余裕のあるテーブルで快適に調理したい。
そんな願いを叶える、広いのに薄く畳めるロースタイルテーブル。
材質
フレーム:アルミ合金 天板:MDF・スチール 吊り下げ棚:ポリエステル(PVCコーティング)
色
タン
耐熱温度(℃)
天板:150※MDF天板、メッシュ天板いずれも。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)91×40×25
静止耐荷重(kg)
天板:30 吊り下げ棚:3
収納時寸法(cm)
(約)W40×D6×H31
総質量(kg)
(約)2.4
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。