ヤドカリテント用グランドシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09405868 品番GS6-034-BR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ヤドカリテントにぴったりサイズのグランドシート
ヤドカリテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。インナーテントを地面の汚れや水から保護します。

セット内容本体、キャリーバッグ 材質210Dポリエステル(PUコーティング) 耐水圧(mm)最低5000 収納時寸法(cm)(約)W36×D26×H6 寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)410×270 総質量(kg)(約)1.4
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※雨水がたまるのを防ぐため、テントより小さく作られています。
※生産工程で継ぎ目が入りますが、シームテープ処理が施されているため、防水性能に問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする