TB1-031-BK ライダーズテーブルRX DOD(ディーオーディー) 09405877 TB1-031-BK ライダーズテーブルRX DOD(ディーオーディー) 09405877 TB1-031-BK ライダーズテーブルRX DOD(ディーオーディー) 09405877 TB1-031-BK ライダーズテーブルRX DOD(ディーオーディー) 09405877 TB1-031-BK ライダーズテーブルRX DOD(ディーオーディー) 09405877 TB1-031-BK ライダーズテーブルRX DOD(ディーオーディー) 09405877

ライダーズテーブルRX

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09405877 品番TB1-031-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ローチェアと相性の良いソロテーブル
もっとキャンプツーリングを快適にしたい。そんな気持ちで開発したコンパクトテーブルです。
地面スレスレのテーブルと比較し高さがあるから屈まず快適。アルミ板内蔵のハード天板で作業性抜群。
組み立て簡単な工夫も盛り込みツーリングにぴったりな設計です。

セット内容テーブル天板、フレーム 材質フレーム、テーブル天板:アルミ合金 テーブル天板生地:600D ポリエステル(難燃加工) 質量(g)(総質量)約880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)44×33×30 静止耐荷重(kg)30 収納時寸法(cm)(約)W44×D8×H8
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※静止耐荷重は目安としての測定値であって、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする