注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※本製品は設営に強度の高いペグが必要となり、ペグを付属させると既にペグを持っている方に余分なコストがかかってしまうため、ペグを付属していません。ロープ固定用の長いペグ(28cm以上の鍛造ペグ推奨)×12〜14本、テント底部固定用のペグ×12本を別途ご準備ください。
※組立サイズ(外寸)は生地サイズです。アウトポール状態で設営した場合、メインポールの高さは270cmになります。