※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード09406288
品番53-12
参考基準価格(税別)¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
近年、レイク型フライフィッシャーの増加に伴い、豊富な放流体勢を維持するレイクエリア、あるいは管理のゆきとどいたフィッシングエリアなどフィールドも拡大可能傾向にあります。ソーイングストリーマーマラブーは、ルースニングメソッドでアトラクターニンフ、あるいはリトリーブすることでストリーマーと、2通りに演出を可能にします。米国産マラブーとTMCフライフック使用の本格派。カラーは放流早期に効果的な蛍光系に加え、一般状況でも効果的なナチュラルカラー系を加えた全6カラー。
ウェイト内蔵(ウェイテッド仕様)