※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2 WH-03 投技フック ワイヤー芯シングル C’ultiva(カルティバ) 09406376 2 WH-03 投技フック ワイヤー芯シングル C’ultiva(カルティバ) 09406376

WH-03 投技フック ワイヤー芯シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09406376 品番2
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

太刀魚、サワラ、ヒラメに万全!ワイヤー仕様
待望のワイヤー入りです。
小型ジグでワイヤー入りフック、待ち望んでいた方も多いはずです。
仕上げを見てください。極めて細く、バランスよく、これぞ軽量ジグ専用設定!というくらい精巧に仕上げています。
これでサワラサゴシ、太刀魚に切られることもなく、サーフのヒラメでも傷がつきにくい。
ぜひお試しください。フックもタフワイヤーで万全です。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 対応対応ジグ目安:20〜40g 強度10.8lb(4.9kg) 号数2 使用鈎ジガーライト早掛
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※960. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする