※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150 CAP-01 CASTINGシールドリーダー C’ultiva(カルティバ) 09406595 150 CAP-01 CASTINGシールドリーダー C’ultiva(カルティバ) 09406595

CAP-01 CASTINGシールドリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09406595 品番150
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スーパーBig Gameに挑む!!最強パーツが登場
対クロマグロ・キハダ・GTウェポン。
のまれ切れを防ぐ極太フロロ先糸リーダー
専用ハイパワースリーブかしめ最強結束強度を実現
パワーノットチューブ使用で結束部を強化・保護
PEヨレ激減3D強力BBスイベル

用途釣り・ルアー 適合推奨クラス TUNA:80〜200kg、GT:60kg〜 タイプ仕掛用アクセサリー 強度(kg)189 号数150
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2382. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする