※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L TF-F3 サワラ太刀魚キャスティング先糸 C’ultiva(カルティバ) 09406620 L TF-F3 サワラ太刀魚キャスティング先糸 C’ultiva(カルティバ) 09406620

TF-F3 サワラ太刀魚キャスティング先糸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09406620 品番L
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

プラグ対応!透明極太リーダー先糸
ワインド、太刀魚ジギング、テンヤやサワラキャスティングなどに最適!
1結びやすく、巻き込みによるガイド破損防止のソフトループ
2魚に違和感を与えない透明極太仕様
3使いやすく、強度抜群の剛力スナップ
波止太刀魚テンヤにも!

用途釣り・ルアー 適合リーダー30号 タイプ仕掛 対応剛力スナップ#2 全長(cm)30 号数L
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2384. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする