※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2 ZA-100 EZショックリーダーライト C’ultiva(カルティバ) 09406638 2 ZA-100 EZショックリーダーライト C’ultiva(カルティバ) 09406638

ZA-100 EZショックリーダーライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09406638 品番2
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

EZショックリーダーに待望のライトゲームクラスが登場。
誰でも簡単にセッティングができるため、難しい結びができなくても大丈夫。
また初心者の方の引率や夜釣り、不安定な船の上などでもオススメ。
エギングに鯛ラバ、鉛スッテなど様々なシーンで活躍すること間違いありません。

用途釣り・ルアー 適合リーダー長:2m タイプライン 強度8lb 号数2
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2447. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする