※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S P-21 ヒラメシャフト C’ultiva(カルティバ) 09406656 S P-21 ヒラメシャフト C’ultiva(カルティバ) 09406656

P-21 ヒラメシャフト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09406656 品番S
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

速攻セットでヒット率アップ!
渋ったヒラメを攻略するために使っていただきたいのがこのヒラメシャフト。
サポートフック用アイのあるジグフックに簡単に装着でき、ソフトルアーの端を甘噛みするような渋い当たりをものにすることができます。
さらに激しいヘッドシェイクにも対応するローリングシャフト採用でバレも軽減します。
※ファイアヘッド、ジョイントアックス、ドリフトアックスなどに装着可能です。

用途釣り・ルアー 適合適合ワームサイズ(目安):4〜5インチ タイプ小物アクセサリー 全長(cm)3 号数S
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2585. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする