※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-23 撃投の目玉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09406708 品番8
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

目玉はバイトマーカーになるジグの命。
全国あらゆるポイントで実績を重ねていた撃投ジグに採用されているフラットグローアイの実力は、いまさら語るまでもありません。
撃投ジグのリペア用としてはもちろん、水流抵抗が少ないフラットデザインですので、ルアーチューンやシンカーに貼ってアピール力のアップなど、使い方は様々。
ルアー全般にご使用いただけます。
適合撃投ジグサイズ
5mm:撃投ジグレベル40g・レベル40g・エアロ30〜40g・ウルトラスロー40g
6mm:撃投ジグ65g・レベル60g・エアロ60g・ウルトラスロー60g
7mm:撃投ジグ85〜105g・レベル80〜130g・エアロ80〜95g・ウルトラスロー80g
8mm:撃投ジグ125g・レベル180g・ウルトラスロー100g
9mm:ハイパー200g・ウルトラスロー120g

用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 号数8
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2593. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする