※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1 P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ) 09407521 1 P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ) 09407521 1 P-38 剛力スナップ C’ultiva(カルティバ) 09407521

P-38 剛力スナップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09407521 品番1
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ランカーシーバス・湾岸青物・世界の怪魚も想定!
モンスタークラスにも対応!!
クイックスナップ形状を採用しているので、小型ルアーやジグヘッド、またワームフックなどでの使用も可能です。
色は【つや消しブラック】仕上げにし、カモフラージュ性を高めています。
※強度が高いため、開閉にはそれなりの力が必要です。爪の破損や怪我等にはご注意ください。

用途釣り・ルアー タイプ小物アクセサリー 強度67lb(31.7kg) 号数1
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※2656. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする