※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9/0 SJF-41TN スティンガージギングフック41 C’ultiva(カルティバ) 09407670 9/0 SJF-41TN スティンガージギングフック41 C’ultiva(カルティバ) 09407670

SJF-41TN スティンガージギングフック41

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09407670 品番9/0
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ショア・アフショアを問わず、ジギングゲームをフルカバーするスタンダードモデル「SJ-41」の軽量モデルです。
SJF、末尾の「F」は「フラットアイ」の意味。
フックそのものの重量は、アイ(カン)仕様のものと比較しておよそ10%近くも軽くなりました。
普遍的にジギングに求められてきた様な要素「強度」「鋭さ」「ジグに絡みにくいフォルム」「錆びにくさ」「加工しやすさ」、等々・・・
とともに「重量」という概念は必須の条件です。
強度・鋭さ・フォルムはSJ-41とまったく同じ。
また、注目のフラットアイ(耳・タタキ)はプラスエッジ加工で組糸のすっぽ抜けを防ぐ機能として有効です。

用途釣り・ルアー タイプルアー用フック 強度111lb/50.6kg 号数9/0
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※490. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする