※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40 FH-21 ファイアツイン C’ultiva(カルティバ) 09408047 40 FH-21 ファイアツイン C’ultiva(カルティバ) 09408047 40 FH-21 ファイアツイン C’ultiva(カルティバ) 09408047

FH-21 ファイアツイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09408047 品番40
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ツバス・ワカシから離島デカマサまで!ショアジギング完全対応!!
特徴1、【ウェイト表示式です!!】
ジグメーカーを問わずご使用いただける、対応ウェイト表示です。
特徴2、【ファイアフックでフルカバー】
サーフ・湾岸から、沖磯の10キロオーバー青物まで、ジグ重量30g〜200gクラスをフルカバーします。
特徴3、【撃投DNA由来、ショア青物ノウハウ導入】
「絡み防止」「飛行姿勢」「ジグ挙動」「ランディング耐久性」等、ショアジギングで求められる要素を追求。
※組糸は通常よりハリとコシを持たせています。
※フロロカーボン内蔵です。
※飛行姿勢を安定させ飛距離を伸ばす設定です。
※撃投シリーズを設定の基準としてあります。
※オフショアでも問題なくご使用いただけます。

用途釣り・ルアー 適合適用範囲:30〜50g、組糸80lb タイプルアー用フック 対応フィールド例:堤防・サーフ 号数40g 使用鈎#1
注意
※釣り用品を安全に使うためのポイント
※1. **安全第一**: 鋭利な道具には十分注意して使いましょう。
※ 2. **法規制の確認**: 釣り場の規則やシーズンについて知っておきましょう。
※ 3. **マナーを守る**: 他の釣り人や自然を尊重し、ゴミを持ち帰りましょう。
※ 4. **装備の管理**: 使用後は清掃し、保管をしっかり行いましょう。
※1136. **環境保護**: 生物や生態系を守るために心掛けましょう。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする